Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschere für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel

Kabelschere mit Sperrklinke
KBLSHER-KBLD10MM

Art.-Nr. 071507 51
EAN 4011231725576

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Griff:


Schlagfester Kunststoff



Schneide:


  • Kein Quetschen der Kabel

  • Präzisisionsgeschliffen


Schenkel:


Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke



Gelenk:


Nachstellbares Schraubgelenk



Kopf:


Polierter, rostfreier Stahl

Hinweis

Nicht für Stahldraht geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschneiden, abmanteln, abisolieren

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6 1/2 in

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

10 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

24 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen