Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschelle zweilappig nach SN 78550

BGLSHEL-SN78550-B-3,0MM

Art.-Nr. 0592999030

EAN 4052712151125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelschelle zweilappig nach SN 78550

Art.-Nr. 0592999030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schelle offen - Form B
  • Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen

  • Schraubbefestigung mit zwei Befestigungslappen

  • Siemens-Norm SN 78550 B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich (Ø)

3 mm

Breite (b)

6 mm

Länge (l)

21 mm

Höhe (h)

2,5 mm

Materialstärke (s)

0,8 mm

Lochdurchmesser (d)

3,2 mm

Lochabstand (la)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen