Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschelle zweilappig nach SN 78550

Kabelschelle SN78550 doppellappig
BGLSHEL-SN78550-B-8,0MM

Art.-Nr. 0592999080
EAN 4054458246196
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
Schelle offen - Form B
  • Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen

  • Schraubbefestigung mit zwei Befestigungslappen

  • Siemens-Norm SN 78550 B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich (Ø)

8 mm

Breite (b)

8 mm

Länge (l)

28 mm

Höhe (h)

7 mm

Materialstärke (s)

1 mm

Lochdurchmesser (d)

3,2 mm

Lochabstand (la)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen