Kabelschelle zweilappig nach SN 78550
Kabelschelle SN78550 doppellappig
BGLSHEL-SN78550-B-4,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen
- Schraubbefestigung mit zwei Befestigungslappen
- Siemens-Norm SN 78550 B
Datenblätter(X)
Klemmbereich (Ø) | 4,5 mm |
Breite (b) | 6 mm |
Länge (l) | 24 mm |
Höhe (h) | 4 mm |
Materialstärke (s) | 1 mm |
Lochdurchmesser (d) | 3,2 mm |
Lochabstand (la) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |