Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschelle nach DIN 72571

Kabelschelle
KBLSHEL-DIN72571-(A3K)-15MM

Art.-Nr. 059215

EAN 4011231496063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelschelle nach DIN 72571

Art.-Nr. 059215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlegung von Kabeln und Leitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Leichte Ausführung

Klemmbereich (Ø)

15 mm

Breite (b)

12 mm

Materialstärke (s)

1,5 mm

Lochdurchmesser (d)

5,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen