Kabelschelle einlappig nach SN 78550
BGLSHEL-SN78550-A-2,0MM
Art.-Nr. 0592998020
EAN 4052712151330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen
- Schraubbefestigung mit einem Befestigungslappen
- Siemens-Norm SN 78550 A
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich (Ø) | 2 mm |
Breite (b) | 6 mm |
Länge (l) | 8,5 mm |
Höhe (h) | 1,5 mm |
Materialstärke (s) | 0,8 mm |
Lochdurchmesser (d) | 3,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |