Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschelle Typ H

Kabelschelle Typ H
KBLSHEL-H-(20-24MM)

Art.-Nr. 0971020

EAN 4011231898454

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelschelle Typ H

Art.-Nr. 0971020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollflächige Druckwanne aus verzinktem Stahl

Für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 16 mm

Hinweis

Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.


Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur vertikalen oder horizontalen Einzel- und Bündelverlegung von Leitungen, Kabeln, Brandschutzkabeln sowie starren Elektroinstallationsrohren (nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) an Wand und Decke.


Geschützte Installationen im Freien, im Innenbereich.

Klemmbereich min./max.

20-24 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H

PRFLSHN-KBLSHEL-GELO-30X15X1,5MM-L2M

Zur Verlegung von Kabelschellen Typ H
x 8 m
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WUM-EASY U-Profilrahmen

UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-350)

Geklammerter U-Profilrahmen aus Kalziumsilikatplatten
x 1 St.
WUM-EASY U-Profilrahmen

UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-450)

Geklammerter U-Profilrahmen aus Kalziumsilikatplatten
x 1 St.
WUM-EASY U-Profilrahmen

UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-550)

Geklammerter U-Profilrahmen aus Kalziumsilikatplatten
x 1 St.
WUM-EASY U-Profilrahmen

UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-650)

Geklammerter U-Profilrahmen aus Kalziumsilikatplatten
x 1 St.
WUM-EASY U-Profilrahmen

UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-750)

Geklammerter U-Profilrahmen aus Kalziumsilikatplatten
x 1 St.
Befestigungs-Set für das System D4.1 WUM-EASY

BEFSET-WUM-12TLG

Bestehend aus 2 Betonschrauben, 2 6-kant Muttern, 2 Hutmuttern, 4 Unterlegscheiben und 2 Gewindestücken für die Montage des WUM-EASY U-Profilrahmen an einer Betonwand.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen