Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelschelle Kunststoff

Kabelschelle PA 6.6
KBLSHEL-PA-NATUR-7,9MM/D4,4MM

Art.-Nr. 0592997004

EAN 4065746035583

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelschelle Kunststoff

Art.-Nr. 0592997004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schelle geöffnet
  • Leicht geöffnete Form erleichtert Montage

  • Ideal zum halten von Kabeln, Schläuchen und Rohren

  • Schraubbefestigung

  • Kanten gerundet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Natur

Klemmbereich (Ø)

7,9 mm

Breite (b)

9,5 mm

Länge (l)

22,45 mm

Materialstärke (s)

1,4 mm

Lochdurchmesser (d)

4,4 mm

Abstand Mitte Loch - Mitte Schelle (e)

10,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen