Kabelschelle Kunststoff
Kabelschelle PA 6.6
KBLSHEL-PA-NATUR-4,8MM/D4,4MM
Art.-Nr. 0592997002
EAN 4065746035675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht geöffnete Form erleichtert Montage
- Ideal zum halten von Kabeln, Schläuchen und Rohren
- Schraubbefestigung
- Kanten gerundet
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Natur |
Klemmbereich (Ø) | 4,8 mm |
Breite (b) | 9,5 mm |
Länge (l) | 19,2 mm |
Materialstärke (s) | 1,3 mm |
Lochdurchmesser (d) | 4,4 mm |
Abstand Mitte Loch - Mitte Schelle (e) | 10 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
