Kabelschelle
Kabelschelle mit zwei Befestigungspunkten
BGLSHEL-(A2K)-26MM
Art.-Nr. 0592126
EAN 4049557452173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich (Ø) | 26 mm |
Breite (b) | 14 mm |
Länge (l) | 63 mm |
Höhe (h) | 28 mm |
Materialstärke (s) | 0,9 mm |
Lochabstand (la) | 49 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Langlochbreite | 6,5 mm |
Langlochlänge | 8,5 mm |