Kabelsammelhalter W-KSH 935 plus
Kabelsammelhalter KSH 935 plus
KSH-(DIGA CS-2/3)-935-2SEIT-40NYM3X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, wirtschaftliche und optisch ansprechende Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei
- Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln: NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227–0864 950 238 und Art.-Nr. 0864 953 227–0864 953 238
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Datenblätter(X)
Geeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50 ) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Ausführung | Beidseitig |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Länge (L) | 216 mm |
Breite (B) | 19 mm |
Höhe (H) | 58 mm |
Anzahl Leitungen | 40 STK |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |