Kabelsammelhalter Stahlblech
Kabelsammelhalter Stahlblech
KSH-METALL-70LTG-3X1,5QMM-SHMF70
Art.-Nr. 0971690170
EAN 4068362098130
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Brandlast
- Hohe mechanische Standfestigkeit - auch im Brandfall
- Werkzeugloser Verschlussmechanismus
Funktionserhaltsklassen E30, E60 und E90. Kabelspezifisches Verlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 - siehe Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
Datenblätter(X)
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden. Zur Montage oberhalb von Brandschutzdecken.
Typbezeichnung | SHMF 70 |
Geprüfte Kabel | Datenkabel, Stromkabel |
Geprüfte Kabelhersteller | Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Prysmian |
Prüfzeugnis Nummer | P-MPA-E-17-001 |
Anzahl Kabel | 70 STK |
Höhe | 127 mm |
Flammwidrig | Ja |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!