Kabelsammelhalter Stahlblech
Kabelsammelhalter Stahlblech
KSH-METALL-30LTG-3X1,5QMM-SHMF30
Art.-Nr. 0971690130
EAN 4068362098123
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Brandlast
- Hohe mechanische Standfestigkeit - auch im Brandfall
- Werkzeugloser Verschlussmechanismus
Funktionserhaltsklassen E30, E60 und E90. Kabelspezifisches Verlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 - siehe Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
Datenblätter(X)
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden. Zur Montage oberhalb von Brandschutzdecken.
Typbezeichnung | SHMF 30 |
Geprüfte Kabel | Datenkabel, Stromkabel |
Geprüfte Kabelhersteller | Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Prysmian |
Prüfzeugnis Nummer | P-MPA-E-17-001 |
Anzahl Kabel | 30 STK |
Höhe | 93 mm |
Flammwidrig | Ja |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!