Kabelsammelhalter Allrounder
Kabelsammelhalter Allrounder
KSH-KST-50LTG-3X1,5QMM
Art.-Nr. 0971651050
EAN 4046777428667
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2 – 3 Kabelsammelhalter (je nach Belastung) untereinander anreihbar
Bei nur einem Befestigungspunkt
2 Kabelsammelhalter mittels Koppelungsteil Rücken an Rücken kombinierbar
Bei nur einem Befestigungspunkt
Montage mittels optionalen Schnellmontageclip möglich
Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Datenblätter(X)
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden
Anzahl Kabel | 50 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Lochdurchmesser | 6 mm |
Höhe | 138,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!