Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelröhre

Kabelröhre
KBLROEH-BS-200X90

Art.-Nr. 0893305762

EAN 4062856545018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelröhre

Art.-Nr. 0893305762
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
Die Kabelröhre bestehend aus zwei mit Dämmschichtbildner ausgekleideten Halbschalen zum Zusammenklicken und zwei Weichschaumstopfen.
  • Einfache Installation auch bei vorhandenen Leitungen

  • Gruppenanordnung der Kabelröhren nach Z-19.53-2499 möglich

  • Einfachste Nachbelegung

  • Keine Kabelbeschichtung

  • 100% Belegung

  • Einzelkabel, Kabelbündel, Leerschott

  • Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis 32 mm ∅, auch als Bündel <= 100 mm

  • In leichten Trennwänden ist keine Laibungsausbildung notwendig
Hinweis

Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2366.

Die Kabelröhre erfüllt die Feuerwiderstandsklassen feuerbeständig. Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2399.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [B2]



  • Kabelabschottung in Massiv-Wänden und -Decken, sowie leichte Trennwänden. Die Kabelröhre erfüllt den Feuerwiderstand für 90 Minuten (feuerbeständig).

  • Für Elektrokabel, Kabelbündel, Elektroinstallationsrohre, Kunststoffrohre und Leitungskombinationen (Split).

Form

Rund

Durchmesser

90 mm

Länge

200 mm

Feuerwiderstandsklasse

Feuerbeständig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ablationsbeschichtung I

ABLATBESHICHT-F.KBLROEH-300ML

Ablative Beschichtung für Kabelröhre (System B2), Weichschott Kombi AB (System C3) und Fugensystem AB (System C3)
Weichschaumstopfen für Kabelröhre

WEICHSCHAUMSTO-F.KBLROEH-110X40MM

Weichschaumstopfen für Kabelröhren im System B2
Montage-Set für Kabelröhre System B2

MNTG-SET-F.KBLROEH-B2