Kabelröhre
Kabelröhre
KBLROEH-150X125MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Installation auch bei vorhandenen Leitungen
- Gruppenanordnung der Kabelröhren nach Z-19.53-2499 möglich
- Einfachste Nachbelegung
- Keine Kabelbeschichtung
- 100% Belegung
- Einzelkabel, Kabelbündel, Leerschott
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis 32 mm ∅, auch als Bündel <= 100 mm
- In leichten Trennwänden ist keine Laibungsausbildung notwendig
Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2366.
Die Kabelröhre erfüllt die Feuerwiderstandsklassen feuerbeständig. Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2399.
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [B2]
- Kabelabschottung in Massiv-Wänden und -Decken, sowie leichte Trennwänden. Die Kabelröhre erfüllt den Feuerwiderstand für 90 Minuten (feuerbeständig).
- Für Elektrokabel, Kabelbündel, Elektroinstallationsrohre, Kunststoffrohre und Leitungskombinationen (Split).
![]() | |
Form | Rund |
Durchmesser | 125 mm |
Länge | 150 mm |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerbeständig |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!