Kabelový pásek, typ 2
Kabelová vázací páska, typ 2
VW KABELOVÁ PÁSKA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stačí upevnit sponu do vývrtu nebo předem proraženého otvoru a uchytit kabely apod.
Datové listy(X)
Na svazkování kabelů s uchycením k plechu.
Min./max. průměr svazku | 8-35 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6,5-6,7 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,7-1,5 mm |
Délka | 140 mm |
Šířka | 4,5 mm |
Materiál | PA 66 |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N90205501 |