Kabelové hrdlo
Kabelová průchodka se smyčkou
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Spojovací závit | M16 x 1,5 |
Min./max. průměr kabelu | 5-10 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 15 mm |
Šířka klíče (SW) | 22 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 100 °C |
Stupeň krytí | IP 68 |
Max. tlak | 5 bar |
Materiál | PA |