Kabelová vázací páska Typ 1
Kabelová vázací páska, typ 1
MB ŘÍCHYTKA KABELOVÁ S NÝTEM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stačí upevnit s nýtem do vývrtu nebo předem proraženého otvoru a uchytit kabely apod.
Datové listy(X)
Na svazkování kabelů s uchycením k plechu.
Min./max. průměr svazku | 15-40 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6,9-7,1 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,8-2,2 mm |
Délka | 160 mm |
Šířka | 9 mm |
Materiál | PA 12 |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | A1149970290 |