Kabelová příchytka, typ 1
Plastová kabelová příchytka, typ 1
UP-PSA-ZASELDRZAER-VLEK-10,8X8,2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozměry A a C v sestaveném stavu
Datové listy(X)
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6,5-6,7 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,7-2 mm |
Šířka | 8,2 mm |
Délka | 10,8 mm |
Materiál | PA 6 |
Barva | Šedá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 7903079004, 7703079070, 14569680 |