Kabelnippel med knekk
Kabelnippel med knekk
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Svart |
Tilkoblingsgjenger | M16 x 1,5 |
Min./maks. kabeldiameter | 5-10 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 15 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 22 mm |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 100 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Maks. trykk | 5 bar |
Materiale | Polyamid - PA |