Kabelmuffe dobbelflens Neopren
Kabelmuffe dobbelflens Neopren
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Innvendig diameter (d) | 23 mm |
Borehull (D1) | 30 mm |
Utvendig diameter (D) | 38 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 3 mm |
Høyde (H) | 10 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Neopren |
Ultrafiolettresistens | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 90 °C |