Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelloser Türkontaktschalter 12V/24V

Türkontaktsensor kabellos 12/24V zu LED-T-12/24-1
SCHALT-EL-IR-TUERK-LED-T-12/24-1-SCHW

Art.-Nr. 0976502766

EAN 4065233098879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelloser Türkontaktschalter 12V/24V

Art.-Nr. 0976502766
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
In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
  • Kabelloser Türkontaktschalter

  • Funktion: An/Aus durch Kontakt

  • Betrieb mit Batterie

  • Wahlweise als Aufbau oder Einbauversion

  • Reichweite 0-50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min./max.

12-24 V

Montageart

Zum Anschrauben, Zum Einlassen

Eingangsspannung min.

12 V

Eingangsspannung max.

24 V

Anzahl Sensoren

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

43 mm

Breite

43 mm

Höhe

10 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Türkontaktschalter

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsbox 24V mit 6-fach-Verteiler

SCHALT-EL-STEUER-BOX-24V-LED-T-12/24-1

Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1