Kabelloser Bewegungsmelder 12V/24V
Bewegungsme. kabellos 12/24V z. LED-T-12/24-1
SCHALT-EL-BEWEGMLD-LED-T-12/24-1-SCHW
Art.-Nr. 0976502768
EAN 4065233098923
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kabelloser Bewegungsmelder
- Funktion: An/Aus durch Annäherung/Bewegung
- Betrieb mit Batterie
- Wahlweise als Aufbau- oder Einbauversion
- Erfassungsbereich ca. 80°
- Erfassungsdistanz max. 3 m
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min./max. | 12-24 V |
Montageart | Zum Anschrauben, Zum Einlassen |
Eingangsspannung min. | 12 V |
Eingangsspannung max. | 24 V |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 43 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 23 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Bewegungsmelder |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!