Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelleerrohranschluss

Kabelanschluss STAMISOL
KBLANSHL-F.ANSHLABDI-STAMISOL-D15MM

Art.-Nr. 0681001166

EAN 4046777073287

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelleerrohranschluss

Art.-Nr. 0681001166
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
Zur wirtschaftlichen Herstellung von Anschlussdetails (Kabelleerrohr d=15 mm) bei Stamisol Dach- bzw. Fassadenbahnen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu verwenden mit Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color

Durchmesser min.

15 mm

Durchmesser max.

22 mm

Länge

160 mm

Breite

160 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.