Kábelkötegelő tömb, műanyag
Kábelkötegelő tömb, műanyag
Cikksz. 4952600147
EAN 4056807472959
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Magasság (h1) | 9 mm |
Szélesség (b1) | 19 mm |
Beépítési mélység (h2) | 4,4 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |