Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kábelkötegelő patronos befogó n.acél k.kötegelőhöz

Kábelkötegelő patronos befogó n.acél k.kötegelőhöz

Cikksz. 0502715014

EAN 4099618396922

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kábelkötegelő patronos befogó n.acél k.kötegelőhöz

Cikksz. 0502715014
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
For tensioning and cutting stainless steel cable ties
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábelkötözőkhöz

Max. 7,9 mm

Hosszúság

180 mm

Min./max. húzóerő

300-640 N

Anyag

Alumínium

Bevonat

Por szórt

Szín

Szürke, Fekete

Terméktömeg (darabonként)

591,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő, KBL INOX AISI 304 V2A nemesacélból, golyós zárással

BILINCS

A kábelkötegelő mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
x 50 db
Kábelkötegelő, KBL INOX AISI 304 V2A nemesacélból, golyós zárással

CBLTIE-SST-(AISI-304)-4,6X362MM

A kábelkötegelő mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
x 50 db
Kábelkötegelő, KBL INOX AISI 304 V2A nemesacélból, golyós zárással

CBLTIE-SST-(AISI-304)-7,9X201MM

A kábelkötegelő mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
x 50 db
Kábelkötegelő, KBL INOX AISI 304 V2A nemesacélból, golyós zárással

CBLTIE-SST-(AISI-304)-4,6X201MM

A kábelkötegelő mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
x 50 db