Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kábelkötegelő kapocs, műanyag

Kábelkötegelő kapocs, műanyag

Cikksz. 4952600148

EAN 4056807472966

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kábelkötegelő kapocs, műanyag

Cikksz. 4952600148

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For fixing cables without additional cable ties
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I

A következő horonyszélességhez:

8 mm

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

40 mm

Magasság (h1)

20 mm

Szélesség (b1)

16 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk