Kabelklips
Kabelklips
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for kabelstropper | 2,5 mm |
Bredde (a) | 10 mm |
Hulldiameter (c) | 4,8 mm |
Lengde (d) | 20 mm |
Høyde (h) | 6 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Farge | Naturlig |