Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern
Kabelführung vertikal rechteckige Gliederform
KBLFHRG-SLIM-WEISS
Art.-Nr. 0683280010
EAN 4099618698798
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Schutz, Verdecken und Bündeln von Kabeln an Schreibtischen
- Tischplattenadapter zum Anschrauben
- Schwerer Standfuß sorgt für sicheren Halt am Boden
- Vertikal kürzbar durch Herausziehen einzelner beweglicher Glieder
- Zusätzlicher Magnet für die Kabelkette kann separat bestellt werden
Datenblätter(X)
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Breite | 55 mm |
Länge | 1380 mm |
Höhe | 27 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 900,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!