Kabelkanalfeste W-KKB PLUS
Kabelkanalfeste W-KKB PLUS
FIX-STRIPSFESTER FOR DIGA CS-2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Halogenfritt PA6-materiale
- Festing i prefabrikerte gjennomgående hull
Montering av elektriske kabelrør i plast (PVC) på betongunderlag av normal betongkvalitet ≥ C 20/25 - ≤ C 40/50 i henhold til DIN EN 206 i murstein av sandkalkstein, solid murstein, tegl og stål.
![]() | |
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Farge | Lysegrå |
Utvendig diameter | 27,5 mm |
Høyde | 13 mm |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 90 °C |