Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kabelhouder voor traanplaatbox

Kabelhouder voor afzonderlijke box
HOUDER-KABEL-V.-INDIVIDUALBOX

Art.-nr. 096399 475

EAN 4099618168369

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kabelhouder voor traanplaatbox

Art.-nr. 096399 475
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
Voor bevestiging aan de rand van de traanplaatbox
  • Verwijderbaar en vrij te positioneren

  • Er kunnen meerdere kabelhouders worden gemonteerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

60 mm

Lengte

80 mm

Hoogte

175 mm

Productgewicht (per stuk)

0,120 kg

Materiaal

Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers