Kábelhíd
Kábelhíd, építési terület
KÁBELHÍD ÍVELT SÁRGA 1500 MM
Cikksz. 0993899308
EAN 4058794042320
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kábelcsatornák: 1 x ∅ 40 mm, 2 x ∅ 20 mm
Adatlapok(X)
Max. terhelősúly | 9 t |
Nyílások száma | 3 darab |
Hosszúság | 1500 mm |
Szélesség | 195 mm |
Magasság | 60 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 14500,000 g |
Anyag | Szilikon-elasztomerek |