Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelhalter für die Riffelblechbox

HALT-KABEL-F.-INDIVIDUALBOX

Art.-Nr. 096399 475

EAN 4099618168369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelhalter für die Riffelblechbox

Art.-Nr. 096399 475
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
Zum Einhängen am Rand der Riffelblechbox
  • Herausnehmbar und frei positionierbar

  • Anbringung von mehreren Kabelhaltern möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDKH001

Breite

60 mm

Länge

80 mm

Höhe

175 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,120 kg

Werkstoff

Aluminium

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug