Kábelgyűjtő tartó, KSH 660
Kábelgyűjtő tartó, KSH 660
Cikksz. 0864660005
EAN 4038898512820
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Függőlakat kengyel anyaga | PA – Poliamid |
Szín | Világosszürke |
Szeg anyaga | Acél, speciálisan edzett |
Szeg felület | Horganyzott |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Huzalok száma | 40 |
Kivitel | Kettős |
Hosszúság x Szélesség x Magasság (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (egylövetű készlet egyszeres szerelvényekhez), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Szárhosszúság | 47 mm |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Szárátmérő | 3,7 mm |