Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX
Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX
STEURNG-TASTSCHALT-EASYLUX-12/24V-SCHW
Art.-Nr. 0976520073
EAN 4099618232909
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten der LED-Leuchten
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3,3 V/DC |
Anschlussart | Stecksystem WPS-WS |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 21,5 mm |
Außendurchmesser | 16,3 mm |
Einbaudurchmesser | 15 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!