Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
Kabelgebund. IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen der LED-Leuchten
- Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
Datenblätter(X)
Montageart | Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 3.3 V/DC |
Anschlussart | Stecksystem WPS-WS |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Dimmbar | Ja |
Reichweite | 120 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 16,6 mm |
Außendurchmesser | 11,8 mm |
Einbaudurchmesser | 10 mm |
Einbautiefe | 15,6 mm |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!