Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX - STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX - STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-edYfH2j0no

Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX - STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW - 1
Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX - STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW - 2

Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

Kabelgebund. IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW

Art.-Nr. 0976520070

EAN 4099618232930

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

Art.-Nr. 0976520070
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
Zum Anschluss an die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
  • Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen der LED-Leuchten

  • Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

3,3 V/DC

Anschlussart

Stecksystem WPS-WS

Montageart

Zum Einlassen

Anzahl Sensoren

1 STK

Reichweite

120 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

16,6 mm

Außendurchmesser

11,8 mm

Einbaudurchmesser

10 mm

Einbautiefe

15,6 mm

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

GEHAEU-(IR/TK-SENSO)-EASYLUX-12/24V-SCHW

Für die Montage des kabelgebundenen IR-/TK-Sensors EASYLUX mittels Anschrauben