Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelführung vertikal, runde Gliederform

Kabelführung vertikal, runde Gliederform
KBLFHRG-F.SHREIBTI-VERTL-WEI-1335MM

Art.-Nr. 0683280005

EAN 4062856520350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelführung vertikal, runde Gliederform

Art.-Nr. 0683280005
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
Hochwertige flexible Kabelführung die sich der Höhe des Schreib- bzw. Bürotisches anpasst
  • Die runde Gliederform bietet genügend Platz für einen dicken Kabelstrang

  • Tischplattenadapter zum Anschrauben mit Zugentlastung

  • Schwerer Standfuß sorgt für sicheren Halt am Boden

  • Vertikal kürzbar durch Herausnahme einzelner beweglichen Glieder

  • Glieder mit zwei Klemmstegen für bessere Kabelsortierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Büro, Tisch

Werkstoff

ABS

Durchmesser

65 mm

Farbe

Weiß

Länge

1335 mm

Produktgewicht (per Stück)

713,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabeldurchlass quadratisch, zweiteilig

KBLDUL-F.SHREIBTI-QUADR-SCHW-92X92

Mit gefedertem, drehbarem Segment im Deckel