Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Ps9XOmaVpLE

Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET - 1
Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET - 2
Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET - 3
Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set - KABELEINZUG STARTER-SET - 4

Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set

Kabeleinzugsgerät Starter-Set
KABELEINZUG STARTER-SET

Art.-Nr. 0988041995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set

Art.-Nr. 0988041995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

20-teilig

Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt, 30 m


3-fach verdrillt mit Powerglider



Schubstangen Profi-Set, 19-teilig


Basaltechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität, nahezu bruchfrei

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abgehängte Decken, Unterflurinstallationen, Trockenbauwände, Kabelkanäle, Kabelschächte in denen keine Kabelführung vorhanden ist oder für die handelsübliche Kabeleinziehgeräte zu flexibel sind.

Kabeleinzugspirale-Schubstangen-Set inklusive:

1 x
Schubstangen Profi-Set

SHUBSTG-KBLEINZUGSYS-SET-PROFI-19TLG

Beschreibung: Basaltechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität, nahezu bruchfrei
Menge: 1 x
1 x
Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt

KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D5,3MM-30M

Beschreibung: 3-fach verdrillt mit Powerglider
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen