Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeleinzugsgerät CPS 1

Kabeleinzugsgerät CPS 1
KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS1-6TLG

Art.-Nr. 5964097585

EAN 4099618385018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeleinzugsgerät CPS 1

Art.-Nr. 5964097585
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
Sehr enge Radien und Engstellen werden dank Rotationsmöglichkeit mit hoher Leichtigkeit überwunden

Innovatives Kabeleinzugssystem: Einfache Überwindung von Widerständen dank Kombination aus Schub und Rotation


  • Starker und kontinuierlicher Vorschub der Spirale dank der Teleskopstange und integrierten Klemmbacken

  • Drehung der 4-mm-Metallspirale durch die dritte Klemmung und den Ratschen-Griff


Sparen von Kosten und Zeit dank einfacher Handhabung


  • Einsatz im Ein-Mann-Betrieb möglich

  • Höherer Drehmoment bei Verwendung von zusätzlichem Akku-Schrauber im Zwei-Mann-Betrieb


Komfortable und sichere Nutzung


  • Verletzungsgefahr der Hände wird minimiert

  • Inklusive Gürtelclip für bequemes Tragen und schnellen Zugriff
Hinweis

Das CPS 1 kann nur in Verbindung mit 4-mm-Metallspiralen verwendet werden. Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe von Teilen, die unter elektrischer Spannung stehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Problemlöser für Situationen, in denen handelsübliche Kabeleinzugsgeräte und Einzugsspiralen an ihre Grenzen stoßen

Geeignet für Rohrdurchmesser

16 - 32 mm

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-10M

x 1 St.
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-15M

x 1 St.
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-20M

x 1 St.
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-25M

x 1 St.
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-30M

x 1 St.
Metallspirale 4 mm mit Powerglider

METSPRL-F.KBLEINZUGSYS-CPS1-50M