Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeldurchlass quadratisch, zweiteilig

Kabeldurchlass quadratisch, ABS
KBLDUL-F.SHREIBTI-QUADR-BRN-72X72

Art.-Nr. 0683280302

EAN 4046777734089

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeldurchlass quadratisch, zweiteilig

Art.-Nr. 0683280302
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
Mit gefedertem, drehbarem Segment im Deckel
  • Für eine unkomplizierte Organisation von Kabeln am Arbeitsplatz

  • Einfache Montage durch Eindrücken in die Bohrung (∅ 60/80 mm)

  • Schöne, gleichmäßige Optik im geschlossenen Zustand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büromöbel wie z. B. Schreibtische und Arbeitsplatten

Werkstoff

ABS

Durchmesser

60 mm

Farbe

Mahagoni RAL 8016

Breite

72 mm

Länge

72 mm

Produktgewicht (per Stück)

27,020 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen