Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeldurchlass quadratisch, zweiteilig

Kabeldurchlass quadratisch, ABS
KBLDUL-F.SHREIBTI-QUADR-ALU-92X92

Art.-Nr. 0683280312

EAN 4046777734188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeldurchlass quadratisch, zweiteilig

Art.-Nr. 0683280312
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
Mit gefedertem, drehbarem Segment im Deckel
  • Für eine unkomplizierte Organisation von Kabeln am Arbeitsplatz

  • Einfache Montage durch Eindrücken in die Bohrung (∅ 60/80 mm)

  • Schöne, gleichmäßige Optik im geschlossenen Zustand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büromöbel wie z. B. Schreibtische und Arbeitsplatten

Werkstoff

ABS

Durchmesser

80 mm

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Breite

92 mm

Länge

92 mm

Produktgewicht (per Stück)

45,020 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen