Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tJMMcOdiUuE

Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL - 1
Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL - 2
Kabeldurchführungsplatte - KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL - 3

Kabeldurchführungsplatte

Kabeldurchführungsplatte
KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL

Art.-Nr. 0967703005
EAN 4062856006687
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ist sehr gut bei geringen Platzverhältnissen geeignet. Hohe Packungsdichte auf engstem Raum.
  • Deutliche Reduktion der Arbeitszeit gegenüber herkömmlichen Systemen

  • Platzersparnis von über 50% gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen

  • Durchstoßbare Membran mit hoher Dichtigkeit (IP66)

  • Rast- oder Schraubmontage möglich

  • Elastomerplatte aus EPDM, Dichtung aus TPE

  • UL-File Number E140310
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum werkzeugfreien Einführen und Abdichten (IP 66) von Leitungen, Kabeln, Schläuchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen im Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbau

Anleitung
  • Rastmontage: Standardausschnitte (z.B. Harting oder Wieland) 112x36 mm

  • Schraubmontage mit M5 Schrauben: Lochmaß 130x32 mm, Bohr-∅ 5,5 mm

Anzahl Öffnungen passend für Leitungsdurchmesser

17 x 5,0-9,2 mm

Geeignet für Wandstärke min./max.

1,5-2 mm

Schutzart IP

IP 66

Länge x Breite x Höhe

147,5 x 59,5 x 16,8 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 GF25 V-0 - Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtring

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen