Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsplatte
KBLDUFHRGPL-147,5X59,5MM-17KBL
Art.-Nr. 0967703005
EAN 4062856006687
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Deutliche Reduktion der Arbeitszeit gegenüber herkömmlichen Systemen
- Platzersparnis von über 50% gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen
- Durchstoßbare Membran mit hoher Dichtigkeit (IP66)
- Rast- oder Schraubmontage möglich
- Elastomerplatte aus EPDM, Dichtung aus TPE
- UL-File Number E140310
Datenblätter(X)
Zum werkzeugfreien Einführen und Abdichten (IP 66) von Leitungen, Kabeln, Schläuchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen im Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbau
- Rastmontage: Standardausschnitte (z.B. Harting oder Wieland) 112x36 mm
- Schraubmontage mit M5 Schrauben: Lochmaß 130x32 mm, Bohr-∅ 5,5 mm
Anzahl Öffnungen passend für Leitungsdurchmesser | 17 x 5,0-9,2 mm |
Geeignet für Wandstärke min./max. | 1,5-2 mm |
Schutzart IP | IP 66 |
Länge x Breite x Höhe | 147,5 x 59,5 x 16,8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 GF25 V-0 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |