Kabeldurchführung Schnapp
Schnappdurchführung
SCHNAPTUEL-PA-SCHWARZ-11,1X14,3X3,2MM
Art.-Nr. 0561662514
EAN 4099618323850
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schützt Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfe Kanten
- Für die Verarbeitung in gebohrten und gestanzten Löchern
- Einfache, einseitige Fingerdruckmontage
- Ausreißkraft von bis zu 155N
- UL/CSA zugelassen E15331
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 11,1 mm |
Bohrung (D1) | 14,3 mm |
Außendurchmesser (D) | 16,7 mm |
Einbaudicke (h1) | 3,2 mm |
Höhe (H) | 1,6 mm |
Einbaudicke min./max. | 0,8-3,2 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Silikonfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -35 bis 85 °C |
