Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeldurchführung Rund Multiloch

Kabeltülle multiloch TPE
TUELLE-TPE-GRAU-M25-4X8MM

Art.-Nr. 0561661159

EAN 4065746773492

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeldurchführung Rund Multiloch

Art.-Nr. 0561661159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchführungstülle für nicht vorkonfektionierte Kabel
  • Für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel

  • Hohe Zugentlastung dank Doppelmembran

  • Kosteneffiziente Lösung

  • Hoher IP Schutz (IP65)

  • Für metrische Durchgangsborhungen

  • Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungDas Kabel wird einfach durch die vordere Membran gestochen, während die zweite Membran für die Zugentlastung und den IP-Schutz sogt.

Bohrung (D1)

25,5 mm

Außendurchmesser (D)

34 mm

Einbaudicke (h1)

1,5 mm

Höhe (H)

12 mm

Farbe

Grau

Geeignet für Wandstärke min./max.

1,5-2,5 mm

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 105 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen