Kabelbuntholder KSH 660
Kabelbuntholder KSH 660
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til sjakkel med hengelås | Polyamid — PA |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Materiale til spiker | Stål, spesielt herdet |
Spikeroverflate | Galvanisert |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Antall tråder | 40 |
Design | Dobbel |
Lengde x bredde x høyde (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Egnet for apparattype | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |
Skaftlengde | 47 mm |
Silikonfri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Akseldiameter | 3,7 mm |