Kabelbügel Steckversion mit angeformtem Dübel
KBLBGL-KST-9LTG-3X1,5QMM-L136MM
Art.-Nr. 0971400101
EAN 4011231899062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Anzahl Kabel | 9 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite | 136 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 85 °C |
Flammwidrig | Nein |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |