Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kabelbinderspantang pneumatisch

Kabelbinderspantang pneumatisch

Art.-nr. 0502715010

EAN 4056807656786

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kabelbinderspantang pneumatisch

Art.-nr. 0502715010
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
Extra-heavy pneumatic hand tool for cable tie installation
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabelbanden

7,6 – 13 mm

Lengte

294,6 mm

Min./max. trekkracht

109-600,6 N

Materiaal

Metaal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Grijs, Blauw

Productgewicht (per stuk)

1474,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reservekling

BLDE-(F.COLLET-CBLTIE)

Voor kabelbindertangen